曜日別特売
S022 サドル 電成興業 02689630

サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(50個)
寸法D(Φmm)27.2
内容量1箱(50個)注文コード02689630品番S022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
質量(kg)0.016寸法L(mm)75寸法D(Φmm)27.2寸法T(mm)0.8寸法W(mm)20寸法P(mm)55寸法d(Φmm)5仕上電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする