電成興業
サドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(20個)
1箱(10個)
寸法D(Φmm)
48.5
15.8
19.7
26
32.4
38.7
51.4
64.3
77
21.7
27.2
34
42.6
48.5
60.3
75.9
88.6
101.4
114.2
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02689657
品番
S042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
質量(kg)
0.053
寸法L(mm)
110
寸法D(Φmm)
48.5
寸法T(mm)
1.6
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
85
寸法d(Φmm)
5.5
仕上
電気亜鉛めっき