曜日別特売
S070 サドル 電成興業 02689675

サドル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)
寸法D(Φmm)75.9
内容量1箱(10個)注文コード02689675品番S070
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
質量(kg)0.095寸法L(mm)150寸法D(Φmm)75.9寸法T(mm)1.6寸法W(mm)30寸法P(mm)120寸法d(Φmm)6.5仕上電気亜鉛めっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする