曜日別特売
SBS016S ステンレスレスサドルベースセット 電成興業 02690077

ステンレスレスサドルベースセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード02690077品番SBS016S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)0.039寸法L(mm)69呼び16寸法t(mm)1.2寸法P(mm)45

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02690077SBS016S38998621SBS016SSBS016S ステンレスサドルベースセット 電成興業 38998621ステンレスサドルベースセット電成興業1箱(25個)
9,198
税込10,118
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする