電成興業
ステンレスレスサドルベースセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
02690086
品番
SBS019S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.035
寸法L(mm)
64
呼び
19
寸法t(mm)
1.2
寸法P(mm)
40
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02690086
SBS019S
38998630
SBS019S
ステンレスサドルベースセット
電成興業
1箱(25個)
¥
8,898
税込
¥
9,788
4:相当品です