曜日別特売
SBS022S ステンレスレスサドルベースセット 電成興業 02690095

ステンレスレスサドルベースセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード02690095品番SBS022S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)0.044寸法L(mm)79呼び22寸法t(mm)1.2寸法P(mm)55

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02690095SBS022S38998639SBS022SSBS022S ステンレスサドルベースセット 電成興業 38998639ステンレスサドルベースセット電成興業1箱(20個)
9,998
税込10,998
5:相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする