曜日別特売
SBS031S ステンレスレスサドルベースセット 電成興業 02690129

ステンレスレスサドルベースセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード02690129品番SBS031S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
質量(kg)0.037寸法L(mm)89呼び31寸法t(mm)1.5寸法P(mm)60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02690129SBS031S38998666SBS031SSBS031S ステンレスサドルベースセット 電成興業 38998666ステンレスサドルベースセット電成興業1箱(10個)
5,498
税込6,048
8:相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする