電成興業
ステンレスレスサドルベースセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
02690138
品番
SBS039S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.075
寸法L(mm)
99
呼び
39
寸法t(mm)
1.5
寸法P(mm)
70
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
02690138
SBS039S
38998691
SBS039S
ステンレスサドルベースセット
電成興業
1箱(10個)
¥
6,398
税込
¥
7,038
10:相当品です