曜日別特売
SNB019 ステンレスなじなし絶縁ブッシング 電成興業 02691450

ステンレスなじなし絶縁ブッシング

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
呼び19
内容量1個注文コード02691450品番SNB019
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
セット内容トルクビス:M5×1本質量(kg)0.017寸法L(mm)22.5呼び19寸法d1(Φmm)19.6寸法d2(Φmm)15.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする