曜日別特売
SNB031 ステンレスなじなし絶縁ブッシング 電成興業 02691468

ステンレスなじなし絶縁ブッシング

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
呼び31
内容量1個注文コード02691468品番SNB031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
セット内容トルクビス:M5×2本質量(kg)0.032寸法L(mm)25呼び31寸法d1(Φmm)32.6寸法d2(Φmm)28.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする