電成興業
ステンレスなじなし絶縁ブッシング
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
呼び
51
19
25
31
39
51
63
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02691486
品番
SNB051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:M5×2本
質量(kg)
0.062
寸法L(mm)
31.2
呼び
51
寸法d1(Φmm)
51.4
寸法d2(Φmm)
47.3