電成興業
ステンレスねじなしノーマルA型
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
呼び
75
19
25
31
39
51
63
75
16
22
28
36
42
54
70
82
104
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692238
品番
SNN075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.92
寸法L(mm)
500
呼び
75
寸法D(mm)
76.3
寸法R(mm)
350