曜日別特売
SNN022 ステンレスねじなしノーマルA型 電成興業 02692256

ステンレスねじなしノーマルA型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
呼び22
内容量1個注文コード02692256品番SNN022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
質量(kg)0.541寸法L(mm)180呼び22寸法D(mm)27.2寸法R(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする