曜日別特売
SNN054 ステンレスねじなしノーマルA型 電成興業 02692299

ステンレスねじなしノーマルA型

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
呼び54
内容量1個注文コード02692299品番SNN054
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
質量(kg)2.42寸法L(mm)345呼び54寸法D(mm)60.5寸法R(mm)235
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする