電成興業
ノーマルベンド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
呼び
C75
C39
C51
C63
C75
C25
C31
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02692798
品番
N075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(kg)
3.13
寸法L(mm)
29
呼び
C75
寸法A(mm)
500
寸法T(mm)
1.8
仕上
アルミ亜鉛合金めっき
JIS規格
JIS C 8330
寸法R(mm)
350
外径(mm)
76.2