横浜ディスプレイミュージアム
フレッシュタッチルスカス×2
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02693551
品番
FG-5517
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質
PE、鉄、PVC
色
グリーン
幅(cm)
20
長さ(cm)
葉長:6~8
全長(cm)
68