電成興業
SUSリングレジューサー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1箱(10個)
寸法d(Φmm)
38.6
38.6
52
42.5
19.6
26
32.5
21.6
27
34
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02693586
品番
SRR039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
質量(kg)
0.019
サイズ
39-51
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
64
寸法d(Φmm)
38.6