電成興業
SUSリングレジューサー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
寸法d(Φmm)
26
38.6
52
42.5
19.6
26
32.5
21.6
27
34
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02693647
品番
SRR025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
質量(kg)
0.006
サイズ
25-31
寸法t(mm)
0.8
寸法D(Φmm)
44
寸法d(Φmm)
26