電成興業
黒塗装用セーリス平カバー
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
1個
1箱(10個)
種類
5個用
5個用
6個用
1個用
2個用
3個用
4個用
寸法H(mm)
13
1.6
13
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02694259
品番
CV5PB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.219
種類
5個用
寸法H(mm)
13
仕上
電着塗装
JIS規格
JIS C 8340