曜日別特売
UTG01619SH Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTG01619SH SOURIAU 02697059

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTG01619SH

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02697059品番UTG01619SH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●定格電圧: 2.0 kV●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau UTG シリーズレセプタクル. Souriau UTGシリーズは、高品質で高性能なコネクターとアクセサリーを豊富に用意しています。このシリーズは、屋内外のあらゆる環境や機械的要件に耐える堅牢な設計となっています。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 頑丈で堅牢な設計により、様々な気候条件下で高性能を発揮 さまざまなシェルサイズとインサート配列を用意 耐久性に優れたレセプタクルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする