CL1C2101 Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 9極, インライン, CL1C2101 SOURIAU 02697077

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 9極, インライン, CL1C2101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02697077品番CL1C2101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様●極数: 9●実装タイプ: インライン●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68●定格電流: 13.0A●シリーズ: Clipper●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●インラインカプラシェル. ケーブル取り付けソケットとかん合するため、インラインケーブルカップリングが可能です IP67 等級の密閉を維持 別売りのオス(ピン)コンタクトが必要です(品番) ; 220-2810 220-2810 または ; 175-3957 175-3957 。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする