曜日別特売
FN261-6-06 Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN261-6-06 SCHAFFNER 02697129

Schaffner IECフィルタ 1ヒューズ なし パネルマウント 6A 250 V ac, FN261-6-06FN261-6-06

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(60個)
注文コード
02697129
品番
FN261-6-06
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800
仕様
●オス/メス: オス●ヒューズ数: 1●ヒューズサイズ: 5×20mm●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: IEC / EN 60939●幅: 35mm●深さ: 60.3mm●高さ: 46mm●小型のFN261、IEC950準拠. 軽量構造 携帯機器用途
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセント(FA)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする