曜日別特売
ZB5AZ101 Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB5AZ101 シュナイダーエレクトリック 02697190

Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB5AZ101

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード02697190品番ZB5AZ101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする