曜日別特売
3402.0012.11 Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V ac/dc 3402.0012.11 SCHURTER 02697375

Schurter ノンリセッタブルヒューズ 2A, 63V ac/dc 3402.0012.11

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード02697375品番3402.0012.11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
仕様●定格電流: 2A●定格電圧: 63V ac/dc●溶断速度: F●本体材質: 熱可塑性●本体長さ: 7.4mm●本体幅: 3.1mm●本体高さ: 2.6mm●遮断容量最大電圧 R: 50 A @ 63 V ac/dc●動作温度 Min: -55℃●動作温度 Max: +125℃●寸法: 7.4×3.1×2.6mm●UL認定部品、CSA認定. 速断型ミニチュアヒューズ. 優れたI 2 t値 すべてのSMDはんだ付け処理に最適 ヒューズホルダタイプOHM63は別途注文要RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする