CL1F1201 Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, CL1F1201 SOURIAU 02697628

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, CL1F1201

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02697628品番CL1F1201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●極数: 9●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP67●定格電流: 7.0A●シリーズ: Clipper●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ケーブルソケットは、パネルプラグ又はインラインカプラシェルのみとかん合します。ケーブルプラグは、パネルソケットのみとかん合します。. ケーブルシェル. 180 ° ねじカップリングケーブル取り付けソケット。独自のコンタクト保持システムにより現場でのメンテナンスと修理が容易になり、コンタクト保持プレートのロックを解除するだけでコンタクトの取り付けやアンロードができます。組み立て済みコネクタは、さまざまなバックシェルに対応します。コンタクトは別売り(代表品番 220-2810 又は 175-3963 )です。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする