曜日別特売
DC11.0001.001 Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.001 SCHURTER 02698511

Schurter IECコネクタ C14 オス パネルマウント 12A DC11.0001.001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(50個)注文コード02698511品番DC11.0001.001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
仕様●IECコネクタタイプ: C14●実装タイプ: パネルマウント●オス/メス: オス●定格電流: 12A●接続方向: ストレート●定格電圧: 250 V●UL、CSA、VDE. DC / ECシリーズオスソケット(スイッチ付き). C14タイプ:. C14オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 単極又は2極スイッチ クラス1保護. C20タイプ:. C20オスソケット(スイッチ付き)は、ねじ止め又はスナップ式でパネルに取り付けることができます。 2極スイッチ、照光あり / なし クラス1保護RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする