曜日別特売
81090921 BBQ耐熱レザーグローブ ロゴス 02698670

81090921 BBQ耐熱レザーグローブ ロゴス 02698670
81090921 BBQ耐熱レザーグローブ ロゴス 02698670
81090921 BBQ耐熱レザーグローブ ロゴス 02698670

BBQ耐熱レザーグローブ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズL
長さ(cm)(約)24.5
内容量1双注文コード02698670品番81090921
販売価格(税込)¥3,300
販売価格(税別)
¥3,000

本格仕様の牛革製レザーグローブ。
女性や子供向けのS、一般男性向けのM、大柄な男性向けのLの3サイズ展開で、自分にあった装着感のものを着用できます。
手のひらや指は革を重ね貼りすることで断熱性を高めており、火傷防止に役立ちます。
中指の長さの3倍が適当なサイズの目安です。

用途
BBQや焚き火のための耐熱グローブ。
サイズ
L
長さ(cm)
(約)24.5
全質量(g)
(約)150
主材質
牛革
注意
※天然素材のため、商品の色にばらつきがございます。
※掲載しております画像と色が異なる場合がございますので、予めご了承ください。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする