- 仕様
- ●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 6A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●IECコネクタタイプ: C14●幅: 51.85mm●深さ: 66.3mm●高さ: 25mm●UL認定、CSA認定(全タイプ)、VDE、SEV、SEMKO (最大10 Aまで). FN9222UZ - IEC61000-4-5 サージパルス防止付き小型高性能. このサイズにおいて優れた性能 最大動作電圧250 Vac サージパルス防止 周波数DC~400 Hz
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応