曜日別特売
77106×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック 日本製紙クレシア 02699510

77106×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック 日本製紙クレシア 02699510
77106×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック 日本製紙クレシア 02699510
77106×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック 日本製紙クレシア 02699510
77106×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック 日本製紙クレシア 02699510
77106×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック 日本製紙クレシア 02699510
77106×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック 日本製紙クレシア 02699510
77106×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック 日本製紙クレシア 02699510
77106×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック 日本製紙クレシア 02699510
77106×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック 日本製紙クレシア 02699510
77106×24 スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック 日本製紙クレシア 02699510

スコッティ ウェットティッシュ 消毒 ノンアルコールタイプ30枚×24パック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(30枚×24パック)
注文コード
02699510
品番
77106×24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

殺菌成分配合で目に見えないバイ菌をしっかり消毒。手肌にやさしいノンアルコールタイプ。
さっぱりとしたふきごこちの厚手メッシュシート。無香料。持ち運びに便利な携帯タイプ。取り出しらくらくストッパー付き。指定医薬部外品。
◇シートサイズ:140mm×200mm

用途
scottie ウェットティシュー ウェットタオル 厚手 携帯用 無香料 指定医薬部外品 まとめ買い ケース販売
成分
ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、プロピレングリコール、ラウロマクロゴール、メチルパラベン、エチルパラベン、プロピルパラベン、精製水
シートサイズ(mm)
140×200
香り
無香料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウェットティッシュ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする