UTG6128PN Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6128PN SOURIAU 02699789

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6128PN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02699789品番UTG6128PN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●シェルサイズ: 12●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Max: +125℃●Souriau丸型コネクタSouriau UTG Metalok Bantam シリーズ 8 コンタクトオス丸型ケーブルプラグコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、使いやすく、信頼性と耐久性に優れた嵌合減衰を実現しています。屋内外で様々な環境と機械の条件に耐える頑丈と堅牢な設計です。コネクタハウジングは、熱可塑樹脂製で、カップリングリンはニッケルめっき真鍮製です。 このコネクタには、8種類のシェルサイズ、11種類のインサート配列が用意されています。すべてはTRIM TRIO「UT0」と産業用コネクタ「UTP」ファミリーと互換性があり、相互に交換可能です。 TRIM Trio Metalok Bantam プラスチック製丸型コネクタは、 MIL-C-26482 規格に準拠しており、軽量で堅牢な産業用相互接続のための完全なソリューションを提供するセキュアな金属製カップリングシステムを搭載しています。シェル材質はガラス繊維入り熱可塑樹脂で、 -55 → 125 ℃の定格動作温度に対応しています。コンタクトは別売りです。 外側ボディにニッケルめっきが施され、バヨネット式リングにより、EMC規格を満たします。ケーブル取り付けシェルは、 360 ° ケーブルシールド導通用のツインフェルールシステムを備えたメタル PG チューブが付属しています。2 個のシェルは極性化され、バヨネット式の金属リングでロックされています。 COM8-1 工具 266-6860 は、 8 点インプレッション圧着により、最大 2.5 mm2 のワイヤサイズで最大引張強度を確保します。サイクルをコントロール、精密ラチェットにより、数多くの作業においても一貫性のある確実な圧着が保証されます。 注: ピンインサートのパネル取り付けプラグシェルは、ソケットインサートのケーブル取り付けシェルのみと嵌合します。また、ソケットインサートのパネル取り付けシェルは、ピンインサートのケーブル取り付けプラグシェルのみと嵌合します。コンタクトは別途注文する必要があります。特長本体向き:ストレート 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数最大500回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズ:12 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合を実現 動作温度範囲:-55 ℃ → 125 ℃用途土木工事 潜水物計装 上下水道処理と重工業認証保護等級:IP40 UL認定RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする