81314100 eco-logosave BBQ深型カバー ロゴス 02699799

81314100 eco-logosave BBQ深型カバー ロゴス 02699799
81314100 eco-logosave BBQ深型カバー ロゴス 02699799
81314100 eco-logosave BBQ深型カバー ロゴス 02699799

eco-logosave BBQ深型カバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
質量(g)(約)55
内容量1セット注文コード02699799品番81314100
販売価格(税込)¥770
販売価格(税別)
¥700

あらかじめ火床にお掃除楽ちんカバーをセットすれば、使用後の灰や汚れごとカバーを取り外して処理するだけで、火床のお掃除が完了。空気孔により燃焼力も維持します。
また、加熱による火床へのダメージを軽減してくれ、簡単なお手入れでグリルが傷みにくく長持ちします。

用途
BBQ後の面倒な火床のお掃除が一瞬で終わる便利アイテム。
質量(g)
(約)55
タイプ
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)41.5×22.5×8.5
対応
グリル:チューブラルシリーズのMサイズ・チューブグリルシリーズのMサイズ・ステングリルシリーズのMサイズ・アイアンウッドグリルシリーズのLサイズ・モダングリルシリーズのMサイズ
主材質
アルミニウム箔
入数(個)
2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする