ROHM
ローム オペアンプ, 表面実装, 単一電源, BU7487F-E2
BU7487F-E2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02700087
品番
BU7487F-E2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
仕様
●アンプタイプ: CMOS●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOP-14●電源タイプ: 単一電源●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 7 V
RoHS指令(10物質対応)
対応