曜日別特売
UTS014E19P Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTS014E19P SOURIAU 02700315

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 19極, スタンダード, フランジマウント, UTS014E19P

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02700315品番UTS014E19P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 5.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600 → 0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●347812 極はサイズ 16 コンタクトを使用します 61019 極はサイズ 20 コンタクトを使用します ;i>コンタクトは別途注文する必要があります ;/i>. 角形フランジレセプタクル / アクセサリ. さまざまなアクセサリを用意していますRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする