CL1M2101 Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 9極, フランジマウント, CL1M2101 SOURIAU 02700410

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 9極, フランジマウント, CL1M2101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02700410品番CL1M2101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様●極数: 9●実装タイプ: フランジマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP68●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●シェルサイズ: 2●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●ケーブルソケットは、パネルプラグのみとかん合します。ケーブルプラグは、パネルソケットのみとかん合します。. パネルシェル. このパネル取り付け寸法は、 MIL-C-5015 コネクタサイズとの取り付け互換性を確保できるようになっています(互換性表を参照)。プラグは前面又は背面に取り付け可能で、パネル厚は最大 4 mm です。コンタクトは背面インサートで、シェルロック保持プレートで所定の位置に保持されます。別売り品(代表品番 220-2810 (直径 1 mm 及び 20 AWG )又は 175-3963 (直径 1.6 mm 及び 16 AWG )あり。シールガスケットは別売り(代表品番 175-3985 )RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする