仕様●極数: 19●実装タイプ: フランジマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●シリーズ: UTG●接合型: プラグイン●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●UL認定コンポーネント. ケーブルシェル. SouriauのUTG Metalok Bantamシリーズコネクタは、簡単で信頼性と耐久性の高いかん合減衰を実現するバネ付きの金属製バヨネットリングを特長としています。RoHS指令(10物質対応)対応