81314010 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700438

81314010 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700438
81314010 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700438
81314010 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700438

BBQお掃除楽ちんシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02700438
品番
81314010
販売価格(税込)¥979
販売価格(税別)
¥890

水や洗剤でゴシゴシ洗う必要がなく、お手入れがとても簡単。
さらに、火床の油汚れや熱ダメージを軽減するので、グリル本体も傷みにくく長持ちします。
一般的な家庭用アルミホイルの約3倍の厚み(極厚0.035mm)で熱にも強く、破れにくい安心設計です。

用途
火床にシートを敷いて調理したら、残灰ごと丸めて処分するだけ。面倒なお掃除が、たったの約10秒で完了します。
タイプ
7m
長さL×幅W(cm)
(約)700×30
全質量(g)
(約)290
シート厚さ(mm)
(約)0.035(35マイクロメートル)
主材質
アルミニウム箔
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする