81314013 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700499

81314013 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700499
81314013 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700499
81314013 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700499
81314013 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700499
81314013 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700499
81314013 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700499
81314013 BBQお掃除楽ちんシート ロゴス 02700499

BBQお掃除楽ちんシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
02700499
品番
81314013
販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
¥528

水や洗剤でゴシゴシ洗う必要がなく、お手入れがとても簡単。
さらに、火床の油汚れや熱ダメージを軽減するので、グリル本体も傷みにくく長持ちします。
一般的な家庭用アルミホイルの約3倍の厚み(極厚0.035mm)で熱にも強く、破れにくい安心設計です。

用途
火床にシートを敷いて調理したら、残灰ごと丸めて処分するだけ。面倒なお掃除が、たったの約10秒で完了します。
タイプ
3m
長さL×幅W(cm)
(約)300×30
全質量(g)
(約)160
シート厚さ(mm)
(約)0.035(35マイクロメートル)
主材質
アルミニウム箔
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする