シュナイダーエレクトリック
Schneider Electric 補助接点, 4, LA1K, 10 A, 型式:LA1KN22
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02700629
品番
LA1KN22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
仕様
●コンタクトの数: 4●通常端子構成: 2NC + 2NO●取付方法: 前面取り付け●製品シリーズ: TeSys●シリーズ: LA1K●コンタクトの定格電流: 10 A●接続方式: ねじ●回路: 4極●コンタクトの定格電圧: 600 V ac●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +50℃●Better World 認証: Green Premium●動作温度範囲: -25 → +50 ° C