UTS78E4S Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, UTS78E4S SOURIAU 02700900

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 4極, スタンダード, パネルマウント, UTS78E4S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02700900品番UTS78E4S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様●極数: 4●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP68、IP69K●定格電流: 7.0A●シリーズ: UTS●定格電圧: 600.0 V●接合型: バヨネット●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする