CL1P3101 Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 18極, ケーブルマウント, CL1P3101 SOURIAU 02701040

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 18極, ケーブルマウント, CL1P3101

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02701040品番CL1P3101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
仕様●極数: 18●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: プラグ●コンタクトジェンダー: オス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP67●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●Souriau丸型コネクタSouriau クリッパシリーズ 18 極オス産業用プラスチックコネクタは、プラグタイプ接続です。このインラインコネクタは、コンタクトあたりの定格電流が13 A です。保持プレートシステムを備えるため、工具なしでコンタクトの挿入 / 抜き取りが可能です。独自のコンタクト保持システムにより、現場でのメンテナンスや修理が容易になります。コンタクト保持プレートのロックを解除するだけでコンタクトの挿入や抜き取りができます。1/2 回転バヨネットカップリングを備えた PG バックシェル用のPG ねじ付きアダプタがあり、システムにすばやく接続できます。このコネクタは、金めっき銅合金コンタクト、熱可塑性ハウジングを備えています。 Cクリッパシリーズ IP67 等級の密閉性を実現するプラスチック製産業用コネクタです。このシステムには、保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており、工具なしで圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが容易にできます。コンタクトは別途注文してください。このケーブル取り付けソケットは、ストレートケーブルクランプ、コンジットアダプタ、又はシーリンググランドに対応し、優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため、コネクタはスクーププルーフ設計になっています。したがって、ブラインドかん合が必要な場合でも、コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離できます。高密度型に1 mmのコンタクトが使用可能です。特長圧着終端 ボディ形状:ストレート 180 ° ねじカップリングと可聴ポジティブな安全ラッチを備えています 接触抵抗: 10mΩ未満 挿抜250 回以上の耐久性 高耐振性 動作温度範囲: -40 → 125 ° C スクーププルーフコンタクト シェルサイズ: 3 mm シールドなし用途ファクトリオートメーション、機械工具 計測器認証保護等級:IP68RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする