曜日別特売
88319082 丸洗いテスリンメッシュバスケット ロゴス 02701199

88319082 丸洗いテスリンメッシュバスケット ロゴス 02701199
88319082 丸洗いテスリンメッシュバスケット ロゴス 02701199
88319082 丸洗いテスリンメッシュバスケット ロゴス 02701199
88319082 丸洗いテスリンメッシュバスケット ロゴス 02701199
88319082 丸洗いテスリンメッシュバスケット ロゴス 02701199
88319082 丸洗いテスリンメッシュバスケット ロゴス 02701199
88319082 丸洗いテスリンメッシュバスケット ロゴス 02701199
88319082 丸洗いテスリンメッシュバスケット ロゴス 02701199
88319082 丸洗いテスリンメッシュバスケット ロゴス 02701199

丸洗いテスリンメッシュバスケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は容量など2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
容量(L)
(約)12
注文コード
02701199
品番
88319082
販売価格(税込)¥4,480
販売価格(税別)
¥4,073

ギアの運搬や濡れたアイテムの収納に最適な、12Lサイズの折りたたみ式バスケット。
耐候性・耐水性に優れたテスリンメッシュ生地を採用し、濡れたギアも快適に持ち運び可能。
汚れや水に強く、キャンプ、ビーチ、川遊び、ランドリー入れ、アウトドアなど、さまざまなシーンで活躍します。
丸洗い可能なので、汚れてもそのまま水洗いができます。
自立式なので出し入れも快適なうえ、小物収納に便利なポケット付き。

用途
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できるので、省スペースに保管ができます。
質量(g)
(約)640
容量(L)
(約)12
寸法(cm)
(約)幅32×マチ幅22×高さ30
収納時寸法(cm)
(約)縦18×横30×厚さ8
仕様
折りたたみ式・自立式
主材質
アルミニウム、テスリンメッシュ
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする