曜日別特売
ZB4BW143 Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 赤 シュナイダーエレクトリック 02701365

Schneider Electric, 押しボタンヘッド, Harmony XB4 スプリングリターン, 赤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: 赤●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: メタル●IP保護等級: IP66、IP69K●プッシュボタンの直径: 28.5mm●Better World 製品: あり●末端様式: スクリュークランプ℃●照光型プッシュボタンヘッド、突出型プッシュ、プレーンレンズ、ZB4BW. 突出型プッシュ付きの照光型プッシュボタン スプリングリターン プレーンレンズ 内蔵LED注文コード02701365品番ZB4BW143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●プッシュボタンの色: 赤●押しボタンの作動: スプリングリターン●プッシュボタンの型: 丸形●押しボタンの素材: メタル●IP保護等級: IP66、IP69K●プッシュボタンの直径: 28.5mm●Better World 製品: あり●末端様式: スクリュークランプ℃●照光型プッシュボタンヘッド、突出型プッシュ、プレーンレンズ、ZB4BW. 突出型プッシュ付きの照光型プッシュボタン スプリングリターン プレーンレンズ 内蔵LEDRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする