曜日別特売
ZB4BS944 Schneider Electric 押しボタンスイッチ, パネルマウント, ZB4BS944 シュナイダーエレクトリック 02702029

Schneider Electric 押しボタンスイッチ, パネルマウント, ZB4BS944

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02702029品番ZB4BS944
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
仕様●シリーズ: Harmony XB4●カットアウト直径: 22mm●押しボタンの作動: キーリリース●押しボタンの素材: プラスチック●イルミネーション: なし●Better World 製品: あり●Schneider Electric 緊急停止押ボタンスイッチ - Harmony ZB4-B シリーズ. Schneider ElectricのHarmony ZB 4-Bシリーズ押ボタンスイッチをご紹介します。この非常停止ボタンにはスナップフィットアセンブリが付いており、1本のネジで締め付けられるため、取り付けを簡単に固定できます。 SchneiderのHarmony ZB 4-Bシリーズは、EN/IEC 60204-1、EN/ISO、機械指令2006/42/ECなどの最も要求の厳しい国際規格及び認証に適合しています。 注: すべてのヘッドでボディ / 固定色とコンタクトボディが必要です。. 特長と利点. 単一のインストーラを使用して、取り付けが簡単(ヘッドを切抜きの中に自己維持)。 クリップで一体化したコンポーネントシステム(ヘッド、ボディ、コンタクトブロック) クロムメッキメタル、 Durable 、リサイクルが簡単 スイッチは、 IEC (クラス 1 )の機械安全基準に準拠し、感電に対する優れた耐性を備えています。 シングルロックねじにより、ボタンの取り付けが簡単で、信頼性が高く、安全です。 マッシュルームヘッドプッシュボタンスイッチ、マークなし赤で視認性が明確 回して解除するだけで簡単にリセット IP65 、 IP69K 、 IP67 、 IP66 、 NEMA 4 、 NEMA 4X 、 NEMA 12 、 NEMA 13 の防塵・防湿性を標準装備 - 過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証. 用途. エネルギーインフラ産業 ( 制御パネル、機械運転、包装 ) 食品 / 飲料産業(レストラン、台所 - IP66 防水は洗浄手順に最適) 水・排水管理システム(制御パネル、機械運転、包装) 金属、採掘、鉱物産業(マテハン、ポンプ、作業) 石油ガス産業(ポンプ制御盤、危険機械)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする