仕様●極数: 18●実装タイプ: ケーブルマウント●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP67●定格電流: 13.0A●シリーズ: Clipper●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -40℃●Souriau 産業用プラスチックSouriau のクリップパシリーズ 18 コンタクトメス産業用プラスチックコネクタは、このインラインコネクタの定格電流は、コンタクトあたり 13 A です。この製品は保持プレートシステムを備えているので、工具を使わずにコンタクトの挿入 / 抜き取りが可能になります。1/2 回転バヨネットカップリングを備えた PG バックシェル用の電気 PG ねじ付きアダプタがあり、システムにすばやく接続できます。このコネクタは、金めっき銅合金コンタクトの熱可塑性ハウジングを備えています。 Clipper シリーズ IP67 等級の密閉を実現するプラスチック製産業用コネクタ。このシステムには、保持プレートシステム付きのコネクタシェルが用意されており、工具を使用せずに圧着コンタクトの挿入 / 抜き取りが簡単です。コンタクトは別売りです。このケーブル取り付けソケットは、ストレートケーブルクランプ、コンジットアダプタ、又はシーリンググランドに対応し、優れた柔軟性を発揮します。安全性を高めるため、コネクタはスクーププルーフ設計になっています。したがって、ブラインドかん合が必要な場合でも、コンタクトを損傷するリスクなしに結合又は分離することができます。1 mm コンタクトを使用した高密度形式を用意特長と利点圧着終端 ボディはストレートです 180 ° ねじカップリングとポジティブ可聴安全ラッチを備えています 接触抵抗: 10 M Ω 未満 挿抜回数 250 回の耐久性 高耐振性 動作温度範囲: -40 → 125 ° C スクーププルーフコンタクト シェルサイズ: 3 mm シールドなし用途ファクトリオートメーション及び機械工具 計測器認定IP68等級RoHS指令(10物質対応)対応