UTG6128SN Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6128SN SOURIAU 02702528

Souriau Sunbank by Eaton 丸型コネクタ, 8極, スタンダード, ケーブルマウント, UTG6128SN

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02702528品番UTG6128SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
仕様●極数: 8●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: 圧着●IP保護等級: IP65●定格電流: 13.0A●接続方向: ストレート●接合型: プラグイン●ハウジング材質: サーモプラスチック●ストレインリリーフ: なし●動作温度 Min: -55℃●Souriau丸型コネクタSouriau UTG Metalok Bantam シリーズ 8 コンタクトメス丸型ケーブルソケットコネクタの定格電流は 13 A です。このコネクタは、スプリング式の金属製バヨネットリングを備えており、使いやすく、信頼性と耐久性に優れた嵌合減衰を実現しています。屋内外で様々な環境と機械の条件に耐える頑丈と堅牢な設計です。コネクタハウジングは、熱可塑樹脂製で、カップリングリンはニッケルめっき真鍮製です。特長本体向き:ストレート 圧着終端 軽量で堅牢なカップリング 挿抜回数最大500回の耐久性 振動や衝撃に対する高い耐性 シェルサイズ:12 mm シールド能力 成形キー溝により、間違いのないかん合を実現 動作温度範囲:-55 ℃ → 125 ℃用途土木工事 潜水艦計装 上下水道処理と重工業認証IP65 等級 UL 認定RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする