UV-0096 スーツケース(TSAロックWFタイプ) パール金属 02703018

UV-0096 スーツケース(TSAロックWFタイプ) パール金属 02703018
UV-0096 スーツケース(TSAロックWFタイプ) パール金属 02703018
UV-0096 スーツケース(TSAロックWFタイプ) パール金属 02703018
UV-0096 スーツケース(TSAロックWFタイプ) パール金属 02703018
UV-0096 スーツケース(TSAロックWFタイプ) パール金属 02703018

スーツケース(TSAロックWFタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1台注文コード02703018品番UV-0096
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

超軽量ボディ。表面はキズや汚れに強いポリカーボネートコーティング。
伸縮キャリーバーは高さを3段階に調節が可能。
ダブルファスナー仕様でスーツケースの容量がアップ。
ロックはお好きな番号に設定変更が可能。3つのダイヤルを揃えワンタッチで解錠。
フック付仕切りボードでクローゼットなどにフックできます。

材質本体ケース:ABS樹脂+ポリカーボネートコーティング、内装:ポリエステル、ロック:Travel Sentry LockシルバーサイズS質量(g)3270容量(L)35/42積載荷重(kg)15本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×240/290×540(ハンドル・キャスター含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする