曜日別特売
TC016 鋳物 ターミナルキャップ 電成興業 02703158

鋳物 ターミナルキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)28
内容量1個注文コード02703158品番TC016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質鋳鉄、樹脂部:ABS寸法L(mm)18寸法H(mm)35寸法A(mm)90寸法D(Φmm)28寸法B(mm)33寸法C(mm)29寸法T(mm)3仕上溶融亜鉛めっき寸法S(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする