曜日別特売
TC022 鋳物 ターミナルキャップ 電成興業 02703167

鋳物 ターミナルキャップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)35
内容量1個注文コード02703167品番TC022
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質鋳鉄、樹脂部:ABS寸法L(mm)20寸法H(mm)42寸法A(mm)95寸法D(Φmm)35寸法B(mm)40寸法C(mm)29寸法T(mm)3仕上溶融亜鉛めっき寸法S(Φmm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする