電成興業
鋳物 ターミナルキャップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法D(Φmm)
42
28
35
42
50
60
72
84
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02703176
品番
TC028
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
材質
鋳鉄、樹脂部:ABS
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
47
寸法A(mm)
110
寸法D(Φmm)
42
寸法B(mm)
45
寸法C(mm)
35
寸法T(mm)
3
仕上
溶融亜鉛めっき
寸法S(Φmm)
29