曜日別特売
M-4155B(F28)GR 360°チルト肘付き グレーM-4155B(F28)GR アイコ 02703220

メイン

M-4155B(F28)GR 360°チルト肘付き グレーM-4155B(F28)GR アイコ 02703220
M-4155B(F28)GR 360°チルト肘付き グレーM-4155B(F28)GR アイコ 02703220

360°チルト肘付き グレーM-4155B(F28)GR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02703220
品番
M-4155B(F28)GR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
¥36,980

【コンパクトで丸みのあるフォルム】 会議室でもカジュアルで親しみやすい空間をつくります。
<サイズ>:幅:615mm / 奥行:540mm / 高さ:755~850mm / 背幅:510mm / 座幅:505mm / 脚幅:615mm / 脚奥行:615mm / 座奥行:430mm / 座高:425~520mm / 肘高:650~745mm、 <機能>:固定肘 / ヘッドレスト:無 / ハンガー:無 / ランバーサポート:無、 <商品仕様>:背素材:布 / 座素材:布 / キャスター:ナイロンキャスター / 背:
強化ナイロン樹脂成形品、モールドウレタンフォーム 座:強化ナイロン樹脂成形品、成型合板、モールドウレタンフォーム 脚:強化ナイロン樹脂成形品、Φ60mmウレタン双輪キャスター 張地/布張り

幅(mm)
615
寸法(mm)
脚奥行:615
質量(kg)
12.4
色
グレー
高さ(mm)
755~850
奥行(mm)
540
背幅(mm)
510
座幅(mm)
505
座高(mm)
425~520
座奥行(mm)
430
肘高さ(mm)
650~745
脚幅(mm)
615
注意
※メーカー保証期間:1年
※★軒先渡しとなります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする